Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 3551000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 3551000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
wolfcraft GmbH 3551000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
wolfcraft GmbH 3551000 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88364138
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3551000
EAN/GTIN:
     4006885355101
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
wolfcraft stichsägeblätter
entgegengesetzte Zahnstellung für sauberes Schnittbild an der Materialoberseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Laminat, MDF-Platten, Weichholz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Leistungen
Arbeitslänge
75 mm
Sägeblatt Abstand
2.5 mm
Max. Schnittstärke
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
100 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.