Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex suXXeed Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex suXXeed Graphit
Uvex suXXeed Graphit
Uvex suXXeed Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88543774
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8966911
EAN/GTIN:
     4031101662596
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Graphit
Färbung
Monochromatisch
Größe (spezifisch)
56
Passform
Regular fit
Tasche
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Reißverschluss
Ja
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
245 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.