Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-120EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-120EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau
Casio MS-120EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88559400
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-120EM-W-EP
EAN/GTIN:
     4549526609930
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Steuerung
Tasten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
120 g
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Anzeigegerät
79 x 23 mm
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
MS-100EM
ab € 10,77*
Ähnlich
Casio
MS-120FM
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.