Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich BAYALA Mandala Unicorn Stallion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich BAYALA Mandala Unicorn Stallion
schleich BAYALA Mandala Unicorn Stallion
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88655526
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     70715
EAN/GTIN:
     4059433469232
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Vorherige EAN
4059433284378
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
160 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Volumen Hauptkarton
7752000 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
3 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14059433035038
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433035057
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
132.14 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Genre
Aktion/Abenteuer
Tiertyp
Einhorn
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
199.6 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.