Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Dinosaurs Pachycephalosaurus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Dinosaurs Pachycephalosaurus
schleich Dinosaurs Pachycephalosaurus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88655733
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     15024
EAN/GTIN:
     4059433276878
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
80 mm
Höhe des Versandkartons
99 mm
Volumen Hauptkarton
1821600 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
1 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14059433034123
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433034166
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
115.4 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Dinosaurier
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
115.4 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.