Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markslöjd Peak Bodenleuchte E14 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markslöjd Peak Bodenleuchte E14 LED
Markslöjd Peak Bodenleuchte E14 LED
Markslöjd Peak Bodenleuchte E14 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88659817
Hersteller:
     Markslöjd
Herst.-Nr.:
     107900
EAN/GTIN:
     7330024587885
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, Wohnzimmer, Büro
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
1380 mm
Gewicht
4500 g
Weitere Suchbegriffe: standlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.