Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Aqua Splasher 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Aqua Splasher 400 ml
Schildkröt Funsports Aqua Splasher 400 ml
Schildkröt Funsports Aqua Splasher 400 ml
Schildkröt Funsports Aqua Splasher 400 ml
Schildkröt Funsports Aqua Splasher 400 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88660172
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970242
EAN/GTIN:
     4000885702422
Produktinformationen "Schildkröt Aqua Splasher" Wasser marsch! Mit der extra langen Mega-Wasserspritze kann die Wasserschlacht beginnen. Dank des großen Wassertanks von 400ml macht man jeden Gegner nass und schlägt ihn in die Flucht. 66cm lange Mega-Wasserspritze, weiche rutschfeste Schaumgriffe, transparente Wasserröhre, spritzt bis zu 15m weit. Mit doppelter Dichtung. Bitte beachten Sie: Der Artikel ist farblich sortiert, die Farbe kann nicht ausgewählt werden und kommt nach Verfügbarkeit. Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-Kollektion an und gilt als Marktführer in diesem Bereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
400 ml
Wassertank
Eingebaut
Wasserstrahl
15 m
Produktfarbe
Grün, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Nicht auf Augen und Gesicht zielen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.