Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Schildkröt Funsports Aqua Blaster 300 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88660298
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970236
EAN/GTIN:
     4000885702361
Suchbegriffe:
Wasserpistole
wasserpistole
Produktinformationen "Schildkröt Aqua Blaster" Der neue Aqua Blaster sorgt für die nötige Abkühlung an heißen Sommertagen. Die 40 cm lange bunte Wasserspritze verfügt über einen Wassertank mit 300ml Fassungsvermögen. Die hochwertige Bauweise aus durchsichtiger Kunststoff-Wasserröhre mit zwei Dichtungen ermöglicht Spritzweiten von bis zu 8 Metern. Gleichzeitig sieht man so auch gleich, wann wieder Zeit zum Auftanken ist. Der Aqua Blaster kommt in drei sommerlich, frischen Farben und sorgt für Riesenspaß bei Jung und Alt, im Garten oder am See. Altersempfehlung: 5+. Bitte beachten Sie: Der Artikel ist farblich sortiert, die Farbe kann nicht ausgewählt werden und kommt nach Verfügbarkeit. Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-Kollektion an und gilt als Marktführer in diesem Bereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
300 ml
Produkttyp
Schaumwasserpistole
Wassertank
Eingebaut
Wasserstrahl
8 m
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Wasserstrahlen
1
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Nicht auf Augen und Gesicht zielen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.