Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 70734 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 70734 Lichtmontage & Zubehör
BEGA 70734 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88712622
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast aluminium bega
lichtmast
lichtmast bega
Aluminium-Lichtmast mit Fußplatte.
Zylindrischer Mast nach DIN EN 40-6.
EU-Konformitätszertifikat 0780-CPR-63018.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
5000 mm
Gewicht
55000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.675,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,99*
€ 2.197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,23*
€ 2.181,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,26*
€ 2.098,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,32*
€ 2.047,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,21*
€ 1.993,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.