Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Tefal Daily Cook G713SB Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88724619
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G713SB45
EAN/GTIN:
     3168430280755
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set tefal
kochtopf-set
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gemischtes Set
Bratpfanne(n)
Ja
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Titan
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Anzahl der enthaltenen Deckel
2
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Messskala
Ja
Wärmeindikator
Ja
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Gabel enthalten
Ja
Vorlegelöffel enthalten
Ja
Anzahl Kochtöpfe
3 Stück(e)
Anzahl Pfannen
1 Stück(e)
Kellen enthalten
Ja
Spatel enthalten
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4880 g
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
325 x 490 x 300 mm
Paketgewicht
7500 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.