| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-88764459 Herst.-Nr.: 5708628741859 EAN/GTIN: 5708628741859 |
| |
|
| | |
| Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Münztasche. Gesäßtaschen, verstärkt - die eine ist mit einer Patte versehen. Hammerschlaufe. Zollstocktasche, verstärkt. Weitere Informationen: Merkmale | Hosen-/Shortstyp | Basic-Hose | | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Weiß | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (spezifisch) | 90C42 | | Innere Beinlänge | Lang | | Anlass | Arbeit/Uniform | | Tasche | Ja | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 310 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshosen weiß, berufshose |
| | |
| |