Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00579-430-06 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00579-430-06 Weiß
MASCOT 00579-430-06 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88779839
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628797504
EAN/GTIN:
     5708628797504
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Münztasche. Gesäßtaschen, verstärkt - die eine ist mit einer Patte versehen. Hammerschlaufe. Zollstocktasche, verstärkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Größe (spezifisch)
82C72
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.