Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70445 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 70445 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 70445 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 70445 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 70445 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 70445 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 70445 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 70445 Audio-Konverter Schwarz
Lindy 70445 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88926801
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70445
EAN/GTIN:
     4002888704458
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Drahtlose Audio-Transceiver bieten die Möglichkeit, Audiosignale zu übertragen oder zu empfangen und gleichzeitig eine drahtlose Audio-Konnektivität zu einem nicht drahtlosen Audiogerät hinzuzufügen.

Der Lindy 3.5mm & TosLink (Optical) Audio Wireless Audio Transceiver ist eine kompakte, multifunktionale Lösung für den drahtlosen Anschluss von nicht drahtlosen Audiogeräten an Quellen und Ausgänge mit Wireless Audio Konnektivität. Die 3,5-mm- und optischen TosLink-Eingänge ermöglichen den Anschluss von nicht drahtlosen Audio-Quellgeräten wie Fernsehern, Verstärkern und Laptops. Dieser Transceiver kann dann ein hochwertiges Audiosignal drahtlos an drahtlose Audio-Headsets, Soundbars oder Lautsprecher-Setups übertragen. In Verbindung mit einem kompatiblen Headset oder Kopfhörern ermöglicht dies ein kabelloses Arbeiten von zu Hause aus oder alternativ kabellose AV-Verbindungen in Wohnräumen.

Dank der Transceiver-Funktionalität des Geräts kann es mit einem einfachen Tastendruck auch als drahtloser Audioempfänger eingesetzt werden. So können Benutzer nicht kabellose Audio-Ausgabegeräte wie Kopfhörer, ältere Lautsprecher und Verstärker oder Auto-Stereoanlagen mit einem kabellosen Audio-Quellgerät wie Smartphones und Tablets verbinden.

Die niedrige Latenzzeit von Qualcomm® aptX_ und die Unterstützung des aptX_-Codecs sorgen für eine klare, hochwertige Audioqualität, während die Verzögerung zwischen Quelle und Ausgang für ein hervorragendes synchronisiertes Hörerlebnis begrenzt wird. Dieser Codec bietet auch die Möglichkeit, Audiosignale an zwei drahtlose Audiogeräte gleichzeitig zu übertragen, um Musik oder Videoinhalte zu Hause oder im Büro gemeinsam zu hören.

Qualcomm aptX ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen ist. aptX ist eine Marke von Qualcomm Technologies International, Ltd, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
24 g
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.