Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8893353
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9482
EAN/GTIN:
     731304272496
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSL/TLS
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
DHCP-Server
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
546 x 381 x 44 mm
Gewicht
9550 g
Design
Zertifizierung
UL 60950
Sonstige Funktionen
Gewicht (imperial)
21 Pfund
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.278,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.558,30*
€ 5.424,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.526,40*
€ 5.386,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.384,72*
€ 5.217,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.311,71*
€ 5.130,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.278,60*
€ 5.091,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.