Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691651FTS.10 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691651FTS.10 Rack Zubehör Regalboden
EFB Elektronik 691651FTS.10 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88944277
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691651FTS.10
EAN/GTIN:
     4049759252557
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.