Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691641FGR.8 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691641FGR.8 Rack Zubehör Regalboden
EFB Elektronik 691641FGR.8 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88944938
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641FGR.8
EAN/GTIN:
     4049759252403
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Rack-Kapazität
0.5U
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.