Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Marshall Plüschtier, 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Marshall Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Marshall Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Marshall Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Marshall Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Marshall Plüschtier, 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88963527
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6058438
EAN/GTIN:
     778988483121
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Marshall, der Feuerwehrhund der beliebten Hundestaffel Paw Patrol, ist zwar manchmal etwas tollpatschig, aber immer bereit zur Stelle zu sein, wenn es irgendwo brennt. Als 15 cm großer Plüschhund aus kuschelig weichem Material mit liebevollen Details und ausdrucksstarken Kunststoffaugen erobert dieser Hund die Herzen aller Paw Patrol Fans im Sturm. Dank seiner hochwertigen Plüschqualität und der ausgezeichneten Verarbeitung ist dieser Marshall mehr als nur ein Fan-Artikel. Er wird zum langfristigen Begleiter bei allen Missionen, die Kinder ab 3 Jahren im Alltag zu bestehen haben. Die anderen Helden der Paw Patrol sind ebenfalls als Plüschtiere von GUND in verschiedenen Größen erhältlich

Inhalt: 1 Paw Patrol Marshall Plüschtier, 15 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279.9 mm
Höhe des Versandkartons
169.9 mm
Volumen Hauptkarton
336000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114.3 mm
Verpackungstiefe
107.95 mm
Verpackungshöhe
171.45 mm
Paketgewicht
81.647 g
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.