Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88963530
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6058440
EAN/GTIN:
     778988483145
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Rubble, der Baggerfahrer der Paw Patrol, ist immer zur Stelle, wenn etwas den Weg versperrt und weggeräumt werden muss. Als niedliches und kuscheliges Plüschtier von GUND ist er der ideale Begleiter auf allen schwierigen Missionen, die Vorschulkinder täglich zu bewältigen haben. Auch das Einschlafen fällt leichter, wenn Rubble neben einem wacht. Aus hochwertigem Plüsch in ausgezeichneter Verarbeitung hergestellt bietet Rubble lange Freunde und macht alles mit, was bei seinen Fans auf der Agenda steht. Die Oberfläche ist abwaschbar.

Inhalt: 1 Paw Patrol Rubble Plüschtier, 15 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279.9 mm
Höhe des Versandkartons
169.9 mm
Volumen Hauptkarton
336000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114.3 mm
Verpackungstiefe
107.95 mm
Verpackungshöhe
171.45 mm
Paketgewicht
81.647 g
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.