Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Zuma Plüschtier, 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Zuma Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Zuma Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Zuma Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Zuma Plüschtier, 15 cm
GUND PAW Patrol Zuma Plüschtier, 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88963533
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6058443
EAN/GTIN:
     778988483176
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Die Fellfreunde aus der TV-Serie Paw Patrol bieten als kuschelige Plüschhelden jede Menge Spiel- und Kuschelspaß. Zuma, der dunkle Labrador mit einer Vorliebe für Wasser, präsentiert sich in seiner typischen organgefarbenen Uniform, ausdrucksstarken Augen liebevollen Details. Mit einer Größe von 15 cm ist dieser Held ideal als Begleiter, Einschlafhilfe, zum Kuscheln und als Spielgefährte. Zuma ist ein Produkte der Traditionsmarke GUND, die für hochwertiges Material, beste Verarbeitung und ein langes Produktleben steht. Egal wohin dieses Plüschtier auch geschleppt mit, Zuma macht alles mit und lässt sich mit einem feuchten Tuch leicht reinigen.

Inhalt: 1 Paw Patrol Zuma Plüschtier, 15 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Braun, Orange
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279.9 mm
Höhe des Versandkartons
169.9 mm
Volumen Hauptkarton
336000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114.3 mm
Verpackungstiefe
107.95 mm
Verpackungshöhe
171.45 mm
Paketgewicht
81.647 g
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.