Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 23 cm
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 23 cm
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 23 cm
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 23 cm
GUND PAW Patrol Rubble Plüschtier, 23 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88963540
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6058447
EAN/GTIN:
     778988483213
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Vorschulkinder lieben große gelbe Bagger und daher steht auch Rubble, die baggerfahrende Bulldogge der Paw Patrol bei ihnen hoch im Kurs. Als 23 cm großer, kuscheligweicher Plüschhund begeistert er nicht nur mit seinem detailgetreuen Outfit, sondern besonders mit seinen ausdrucksstarken Augen, die ihn beinahe lebendig wirken lassen. Ob als Begleiter bei Alltagsmissionen oder als Freund beim Einschlafen, Rubble ist immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird.

Inhalt: 1 Gund Paw Patrol Rubble Plüschtier, 23 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Braun, Gelb
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Innen & Außen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
324.1 mm
Höhe des Versandkartons
252 mm
Volumen Hauptkarton
692000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
165.1 mm
Verpackungshöhe
241.3 mm
Paketgewicht
167.829 g
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.