| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-8897985 Herst.-Nr.: MS15X EAN/GTIN: 4712805470693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MS15X ist ein erweiterter XY Tisch, welcher unabhängig oder in Verbindung mit den MS35B oder MS36B Säulenständen benutzt werden kann. Der MS15X Kreuztisch mit entfernbarer Drehscheibe würde entwickelt für Anwendungen, wobei eine präzise Inspektion in der X- und Y-Achse erforderlich ist. Mit der 360° Drehscheibe können auf einfacher Weise Präzisionsinspektionen aller Art durchgeführt werden. Der MS15X kann separat verwendet werden, aber auch an dem MS35B/MS36B befestigt werden (mit den mitgelieferten Klammern). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 75 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 135 mm | ![](/p.gif) | Breite | 165 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |