Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 17225 Funkantenne DAB+ 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 17225 Funkantenne DAB+ 75 Ohm
OEHLBACH 17225 Funkantenne DAB+ 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89102254
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     17225
EAN/GTIN:
     4003635172254
Suchbegriffe:
DAB Antenne
FM Antenne
FM Zimmerantenne
Radio-Antenne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Unterstützte Bänder
DAB+
Digitales UKW-Radio
174 - 230 MHz
Impedanz
75 Ohm
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Breite
140 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
330 g
Weitere Suchbegriffe: fm antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.