Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0658136030 Sommeliermesser Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0658136030 Sommeliermesser Edelstahl
WMF 0658136030 Sommeliermesser Edelstahl
WMF 0658136030 Sommeliermesser Edelstahl
WMF 0658136030 Sommeliermesser Edelstahl
WMF 0658136030 Sommeliermesser Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89133366
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.5813.6030
EAN/GTIN:
     4000530592248
Suchbegriffe:
Kellner-Korkenzieher
Kellnerbesteck
Kellnerkorkenzieher
Kellnermesser
Ein Kellnermesser ist der praktische "Alleskönner" eines jeden Sommeliers. Es verfügt über eine kleine Klinge, mit der die Folie am Flaschenhals des Weins leicht eingeschnitten und abgezogen werden kann. Des Weiteren gehören ein Korkenzieher und ein Flaschenöffner zum Kellnermesser. Ausgeklappt steht der Korkenzieher rechtwinklig vom Messerkörper ab, sodass ein perfekter Griff zum Ziehen entsteht.

Der Name ist Programm: Mit der Kollektion Clever & More bietet WMF für den Bar-Bereich kleine schlaue Helfer die gleichermaßen nützlich wie schön sind – beispielsweise Korkenzieher Weinausgießer und Flaschenverschlüsse. Darüber hinaus gehören zur Serie ausgewählte Gläser: Ihr Design ist schnörkellos und elegant durch ihre stimmigen Proportionen wirken sie grazil. Die verstärkten Böden machen jedoch deutlich dass die Clever & More Gläser prädestiniert sind um darin Cocktails oder andere Mixgetränke herzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Merkmale
Typ
Sommeliermesser
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Folienschneider
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.