Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E498 124,5 cm (49") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89170374
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005052
EAN/GTIN:
     5028695120471
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.28 x 0.28 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1073.8 x 604 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
123.2 cm
Horizontaler Scanbereich
15 - 136 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 75 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Hybrid Log-Gamma (HLG)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
1 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
1102.8 mm
Tiefe
71.6 mm
Höhe
608 mm
Gewicht
12400 g
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
109 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, TS
Unterstützte Audioformate
AAC, LPCM, MP3, WMV
Unterstützte Bildformate
JPG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Rahmenbreite (unten)
13.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
12.5 mm
Rahmenbreite (oben)
12.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,63*
€ 564,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,48*
€ 559,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,03*
€ 503,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.