| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-8920829 Herst.-Nr.: 505281 EAN/GTIN: 4048962069426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dank der kompakten Maße kann dieser Motor nahezu überall eingebaut werden. Das Set beinhaltet neben Bausteinen, Getriebeteilen und Zahnrädern auch einen Sicherheits-Batteriehalter für 9V-Block Batterien (Batterie nicht enthalten) mit integriertem Polwendeschalter.
- Leistungsdaten: Spannung 9V ... - max. Leistung 1,0 W bei 5000 U/min. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 45 Stück(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |