Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Edimax EW-7822UAD Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89223210
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7822UAD
EAN/GTIN:
     4717964704313
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
edimax wlan stick
usb wlan adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Empfängersensitivität
2.4GHz: 11b(11M): -80±2dBm, 11g(54M): -68±2dBm, 11n(20MHz, MCS7): -66±2dBm, 11n(40MHz, MCS7): -65±2dBm 5GHz: 11a(54M): -68±2dBm, 11n(20MHz, MCS7): -65±2dBm, 11n(40MHz, MCS7): -62±2dBm, 11ac(80MHz, VHTMCS9): -52±2dBm
Zertifizierung
CE FCC NCC BSMI
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.96 mm
Tiefe
174.54 mm
Höhe
14.42 mm
Gewicht
15 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,11,12,24,36,48,54,144,300,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.