Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PAC EM82 Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PAC EM82 Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
De’Longhi PAC EM82 Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
De’Longhi PAC EM82 Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89232253
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     PAC EM82
EAN/GTIN:
     8004399020641
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
339 mm
Höhe
704 mm
Gewicht
30000 g
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
31500 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Steuerung
Tasten
Technische Details
Klimaanlage Funktionen
Circulation, Kühlung, Entfeuchter, Ventilator
Kühlleistung (max)
10000 BTU/h
Kühlkapazität in Watt (nominal)
2400 W
Kühlleistung in Watt (max)
2400 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
63 dB
Lufttrockner Funktion
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
80 m³
Schlauchlänge
1.2 m
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,07*
€ 472,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,70*
€ 472,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,40*
€ 443,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,46*
€ 415,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,36*
€ 391,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.