Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotrail Ardeche Campingstuhl 4 Bein(e) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail Ardeche Campingstuhl 4 Bein(e) Blau
Eurotrail Ardeche Campingstuhl 4 Bein(e) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89286698
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETCF0041-5900
EAN/GTIN:
     8712318958318
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Falthocker
Faltstuhl
Komfortable Kinderfaltstuhl. Stabile Stahlrahmen und Polyestergewebe. Inklusive Tragertasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
540 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
580 mm
Technische Details
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kinderstuhl, campingstuhl blau, kinderstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.