| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-89301383 Herst.-Nr.: E3141944 EAN/GTIN: 3168430320741 |
| |
|
| | |
| Stilvolle Pfanne aus Edelstahl. Besticht ebenso wie Jamie Oliver's vielfältige Küche Pfanne aus stylischem Edelstahl, perfekt für ein Dinner direkt vom Herd auf den Tisch - und das Ergebnis schmeckt genauso gut, wie es aussieht Die Pfanne ist nicht nur antihaftversiegelt, sondern auch besonders langlebig. So haben sie lange Zeit einen zuverlässigen Partner beim Kochen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wok-/Bratpfanne | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Innenbeschichtung | Titan | | Teflonbeschichtet | Ja | | Materiallgriff | Thermoplast | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Wärmeindikator | Ja | | Heizindikator | Thermo-Punkt | | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | | Ursprungsland | China | Technische Details | Enthält nicht | Perfluoroctansäure (PFOA) | Sonstige Funktionen | Anzahl der Pfannen | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1000 g | | Verpackungstiefe | 493 mm | | Verpackungsbreite | 296 mm | | Verpackungshöhe | 118 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1280 g | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, Antihaft-Wok, Wok (Antihaft), Wok antihaft, Wok-Pfanne (Antihaft), Wokpfanne (Antihaft), wokpfanne tefal, wok |
| | |
| |