Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EHIX 935 600 E Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EHIX 935 600 E Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Amica EHIX 935 600 E Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89302391
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EHIX 935 600 E
EAN/GTIN:
     5906006566036
Suchbegriffe:
Einbauherd
Induktionsherd
Induktionskochfeld
induktionsherde set
Multifunktionsbackofen
- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster
- Edelstahlrahmen
- Ankochautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
52600 g
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungshöhe
780 mm
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
77 l
Ofenfarbe
Edelstahl/Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler
Display Ofen
Ja
Selbstreinigend
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
11000 W
Timer
Ja
Reinigungsart
Dampf
Kühltür
Ja
Lampentyp
Halogen
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.83 kWh
Eingangsspannung Ofen
400 V
Ofen Eingangsfrequenz
50 Hz
Ofenbreite
595 mm
Ofenhöhe
595 mm
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
575 mm
Tiefe Kochfeld
505 mm
Höhe Kochfeld
48 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
38 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Durchmesser Kochzone 2
160 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Durchmesser Kochzone 3
210 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Kochfeld Kontrollposition
Oben/vorne
Auftriebs-Funktion
Ja
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Weitere Suchbegriffe: induktionsherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,76*
€ 861,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,54*
€ 855,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,54*
€ 814,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,43*
€ 779,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.