Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape E3162 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hape E3162 Rollenspiel-Spielzeug
Hape E3162 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89305940
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3162
EAN/GTIN:
     6943478026148
Suchbegriffe:
Kochballon
Kochhut
Kochmütze
Moderne Gesellschaftsspiele
Mit dem Chefkoch-Set zauberst du im Handumdrehen tolle Gerichte. Inbegriffen sind eine Kochmütze, eine Schürze, ein Ofenhandschuh, ein Topflappen und fünf Messlöffel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Themenwelt
Küche und Essen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Rot, Weiß
Oberflächenfärbung
Muster
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Weitere Suchbegriffe: kochmütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.