Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC Tracker (3.0) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTC Tracker (3.0) Schwarz
HTC Tracker (3.0) Schwarz
HTC Tracker (3.0) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89311115
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HASS002-00
EAN/GTIN:
     4718487718887
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tracker
Kompatibler Gerätetyp
Aktivitätstracker
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
HTC
Kompatibilität
SteamVR BS1.0 and BS2.0
Leichtgewicht
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
70.9 mm
Höhe
44.1 mm
Gewicht
75 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Akku/Batterie
Batteriereichweite
7.5 h
Weitere Suchbegriffe: vr-brille pc, vr brille, htc vr-brille
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.