Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo Zwei Spielset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pedalo Zwei Spielset
pedalo Zwei Spielset
pedalo Zwei Spielset
pedalo Zwei Spielset
pedalo Zwei Spielset
pedalo Zwei Spielset
pedalo Zwei Spielset
pedalo Zwei Spielset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89380212
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     14005000
EAN/GTIN:
     4260286363084
Beinhaltet Spiele, die Kinder begeistern, Kollegen verbinden und Freizeitgruppen in den Bann ziehen. Die Pedalo-Teamspiel-Box „Zwei“ bietet eine Vielzahl fantastischer Teamspiele für 2 bis 16 Personen. Bei Spielen wie Gefahrguttransport, Gipfelüberquerung, Koffer packen, Sonnenaufgang, Tapetenwechsel oder Sortieranlage werden soziale Kompetenzen gefördert und die Konzentration, Geschicklichkeit und die Kreativität der Teamplayer herausgefordert. Ob in Schule, Kindergarten, auf dem Kindergeburtstag, der Vereinsfeier oder der Firmenfeier, die Pedalo-Teamspiel-Box „Zwei“ bringt jeden mit viel... Beinhaltet Spiele, die Kinder begeistern, Kollegen verbinden und Freizeitgruppen in den Bann ziehen. Die Pedalo-Teamspiel-Box „Zwei“ bietet eine Vielzahl fantastischer Teamspiele für 2 bis 16 Personen. Bei Spielen wie Gefahrguttransport, Gipfelüberquerung, Koffer packen, Sonnenaufgang, Tapetenwechsel oder Sortieranlage werden soziale Kompetenzen gefördert und die Konzentration, Geschicklichkeit und die Kreativität der Teamplayer herausgefordert. Ob in Schule, Kindergarten, auf dem Kindergeburtstag, der Vereinsfeier oder der Firmenfeier, die Pedalo-Teamspiel-Box „Zwei“ bringt jeden mit viel Spaß in Bewegung und fördert das Gemeinschaftsgefühl. Absprechen, kooperieren und anpacken heißt hier die Devise um die Aufgaben geschickt lösen zu können. Ganz schön knifflig, mal kindgerecht und vermeintlich einfach, mal anspruchsvoll fordernd und dennoch für Kinder und Erwachsene garantiert nie langweilig. Die umfangreichen Spielbeschreibungen bieten dafür jede Menge Herausforderungen. Alle Spiele können auf Zeit oder gegeneinander gespielt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Material
Holz
Minimale Anzahl an Spielern
2
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Holz
Maximale Anzahl an Spielern
16
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
595 mm
Breite
440 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
10500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.