Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - 5 Sprachen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - 5 Sprachen
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - 5 Sprachen
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - 5 Sprachen
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - 5 Sprachen
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - 5 Sprachen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89417921
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90518
EAN/GTIN:
     4043619905188
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dieser Barcode Scanner von Delock kann mit einem PC oder Notebook kabellos verbunden werden. Es können alle gängigen 1D und 2D Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes.

Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit
Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen bis zu 200 Scans in der Sekunde.
Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine zusätzliche weiße LED beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar.

Ladestation fungiert als Schnittstelle
Die Datenübertragung der gescannten Barcodes erfolgt über das 2,4 GHz Frequenzband. Dabei fungiert die Ladestation neben dem Laden des Handscanners auch als 2,4 GHz Schnittstelle und wird per USB Kabel mit dem System verbunden.
Mit Hilfe eines optionalen Adapterkabels ist es möglich die Ladestation an einem Smartphone oder Tablet anzuschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
146 g
Breite
82 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
65 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RF Wireless
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, EAN-13, EAN-8, PDF417
2D (Matrix
Code 39, Datenmatrix
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Arbeitsabstand
250 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.