Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 39004 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 39004 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 39004 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 39004 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89452222
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39004
EAN/GTIN:
     4001883390048
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 märklin
dampflok h0
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Metall
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Fernbedienung
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,57*
€ 564,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,34*
€ 563,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,80*
€ 471,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,44*
€ 428,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.