Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin TGV Duplex Eisenbahn- & Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin TGV Duplex Eisenbahn- & Zugmodell HO (1:87)
Märklin TGV Duplex Eisenbahn- & Zugmodell HO (1:87)
Märklin TGV Duplex Eisenbahn- & Zugmodell HO (1:87)
Märklin TGV Duplex Eisenbahn- & Zugmodell HO (1:87)
Märklin TGV Duplex Eisenbahn- & Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89452231
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     29406
EAN/GTIN:
     4001883294063
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Personenwagen H0
personenwagen h0 märklin
personenwagen h0
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietyp
AA / AAA
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
27 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
1840 mm
Breite
520 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Kunststoff
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Fernbedienung
Ja
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.