Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 043 Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 043 Zugmodell HO (1:87)
Märklin 043 Zugmodell HO (1:87)
Märklin 043 Zugmodell HO (1:87)
Märklin 043 Zugmodell HO (1:87)
Märklin 043 Zugmodell HO (1:87)
Märklin 043 Zugmodell HO (1:87)
Märklin 043 Zugmodell HO (1:87)
Märklin 043 Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89452249
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39884
EAN/GTIN:
     4001883398846
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Schotterwagen H0
dampflok h0 märklin
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Metall
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Fernbedienung
Ja
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Weitere Suchbegriffe: dampflok h0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,54*
€ 586,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,59*
€ 580,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,58*
€ 533,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,72*
€ 516,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,46*
€ 497,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,37*
€ 476,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.