Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS482B-AT-E Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS482B-AT-E Video-Switch HDMI
ATEN VS482B-AT-E Video-Switch HDMI
ATEN VS482B-AT-E Video-Switch HDMI
ATEN VS482B-AT-E Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89477393
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS482B-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
aten hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.29 W
Lieferumfang
Montageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
2840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
158.8 mm
Tiefe
437.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2160 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
600 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Output Widerstand
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,51*
€ 483,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.