| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-89485796 Herst.-Nr.: E3068834 EAN/GTIN: 3168430310698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wok-/Bratpfanne | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Innenbeschichtung | Titan | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja | ![](/p.gif) | Temperatur (max) | 210 °C | ![](/p.gif) | Wärmeindikator | Ja | ![](/p.gif) | Heizindikator | Thermo-Punkt | ![](/p.gif) | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Technische Details | Enthält nicht | Perfluoroctansäure (PFOA) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1400 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 555 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 345 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 145 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2625 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kochtopfset, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Eisengusswok, Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, Antihaft-Wok, Wok (Antihaft), Wok antihaft, Wok-Pfanne (Antihaft), Wokpfanne (Antihaft), kochtopf-set tefal, kochtopf-set, beschichtete pfanne 30cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |