| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-89485797 Herst.-Nr.: E307S734 EAN/GTIN: 3168430319615 |
| |
|
| | |
| Elegantes, stilvolles und besonders langlebiges Pfannensortiment aus Edelstahl, das für ein besonderes Kocherlebnis sorgt. Das Jamie Oliver Cooks Classic Topfset ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und garantiert eine besonders lange Lebensdauer. Dank des hochglanzpolierten Edelstahls sorgt das Jamie Oliver Topfset für einen professionellen und eleganten Look in Ihrer Küche. Die Töpfe sind ausgestattet mit der Thermo-Fusion™ Integral professionellen Induktionstechnologie und sorgen durch eine homogene Wärmeverteilung für schnelle und gleichmäßige Bratergebnisse. Die ergonomisch geformten und eleganten Edelstahlgriffe sorgen für einen besonders sicheren und komfortablen Halt, während die praktischen Messskalen in den Topfinnenseiten ein besonders präzises und genaues Kochen ermöglichen. Das Edelstahl-Topfset ist für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik und Induktion) und ist darüber hinaus spülmaschinengeeignet und backofengeeignet bis zu 210°C. Weitere Informationen: Merkmale | Kochtopf/Kochtöpfe | Ja | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Innenbeschichtung | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Edelstahl | | Deckel enthalten | Ja | | Deckelmaterial | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Feuerfest | Ja | | Temperatur (max) | 250 °C | | Messskala | Ja | | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | | Ursprungsland | China | Lieferumfang | Anzahl Kochtöpfe | 4 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Topfdurchmesser | 160 mm | | Durchmesser Topf 2 | 160 mm | | Durchmesser Topf 3 | 200 mm | | Durchmesser Topf 4 | 240 mm | | Gewicht | 5010 g | | Verpackungstiefe | 523 mm | | Verpackungsbreite | 321 mm | | Verpackungshöhe | 215 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 6790 g |
|
| | |
| | | |
| |