Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola razr 5G 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 2800 mAh Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola razr 5G 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 2800 mAh Gold
Motorola razr 5G 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 2800 mAh Gold
Motorola razr 5G 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 2800 mAh Gold
Motorola razr 5G 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 2800 mAh Gold
Motorola razr 5G 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 2800 mAh Gold
Motorola razr 5G 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 10 USB Typ-C 8 GB 256 GB 2800 mAh Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89536032
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAJR0029FR
EAN/GTIN:
     840023210181
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
765G
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.2 "
Display-Auflösung
2142 x 876 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
21:9
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Zweites Display
Ja
Zweites Display Diagonale
2.7 "
Zweites Display Auflösung
800 x 600 Pixel
Typ zweites Display
OLED
Zweites Display-Seitenverhältnis
4:3
Zweites Display Glasart
Gorilla Glass
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 620
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
20 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Rückkamera
3840 x 2160 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.6 µm
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.6 µm
Kameraauflösung (numerisch)
12 MP
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Geolokalisation
Ja
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
App-Verteilungsplattform
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen
Gmail, YouTube, Google Chrome, Google Play
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anschlussadapter enthalten
USB Type-C - 3.5mm
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
15 W
Design
Formfaktor
Klappgehäuse
Produktfarbe
Gold
Name der Farbe
Blush Gold
Schutzfunktion
Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Breite
72.6 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
169.2 mm
Zusammengeklappte Breite
72.6 mm
Gefaltete Tiefe
16 mm
Zusammengeklappte Höhe
91.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2800 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.4
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,08*
€ 869,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,47*
€ 851,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,78*
€ 829,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,58*
€ 806,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,36*
€ 763,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.