Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 1031420044 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 1031420044 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb
Pelikan 1031420044 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89580871
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     1031420044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Samsung
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Samsung CLP- 360 Samsung CLP- 360 N Samsung CLP- 360 ND Samsung CLP- 365 Samsung CLP- 365 W Samsung CLX- 3300 Samsung CLX- 3305 Samsung CLX- 3305 FN Samsung CLX- 3305 FW Samsung CLX- 3305 W Samsung Xpress C 410 W Samsung SL-C 410 Samsung SL-C 460 W Samsung SL-C 460 FW
Farbtoner-Seitenleistung
1550 Seiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.