Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-MX304-12BK Computer-Gehäuseteil Rack Fan holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-MX304-12BK Computer-Gehäuseteil Rack Fan holder
Akasa AK-MX304-12BK Computer-Gehäuseteil Rack Fan holder
Akasa AK-MX304-12BK Computer-Gehäuseteil Rack Fan holder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89583406
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-MX304-12BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
153.25 mm
Höhe
29.2 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
Fan holder
Material
Eisen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl unterstützter Lüfter
2
Durchmesser unterstützte Gebläse
120 mm
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.