Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 69248 Druckstempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 69248 Druckstempel
Laufer 69248 Druckstempel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89669149
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     69248
EAN/GTIN:
     4006677801007
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Stempelreiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
20 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.