Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 791720VGR.60 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 791720VGR.60 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 791720VGR.60 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 791720VGR.60 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 791720VGR.60 Rack 20U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89812042
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     791720VGR.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
20U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Vormontiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
565 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
935 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.