Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Schnittstellenkarte, 2x 9pol seriell + 1x 25pol parallel, PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Schnittstellenkarte, 2x 9pol seriell + 1x 25pol parallel, PCIe
InLine Schnittstellenkarte, 2x 9pol seriell + 1x 25pol parallel, PCIe
InLine Schnittstellenkarte, 2x 9pol seriell + 1x 25pol parallel, PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8983996
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76622C
EAN/GTIN:
     4043718169993
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Erfüllt die PCI-Express Basis Spezifikation (Revision 1.1) Single-Lane (1x) PCI-Express mit einem Datendurchsatz von bis zu 2,5 Gb/s Mehrere Karten in einem PC möglich Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, XP, 2003, Vista, Win7, 2008 (alle 32/64 Bit), Linux, Mac ab OSX 10.5 Serielle (RS-232) Schnittstelle: Kompatibel zu den Industriestandards 16C450 / 16C550 UART 256 byte FIFO Sende-/Empfangs- Puffer für jeden Port Datentransferraten bis zu 230 Kbps auf jedem Port Unterstützt Hard- und Software Flusskontrolle Unterstützt 5,6,7 und 8 Bit serielles Format Unterstützt gerade, ungerade, keine, space und mark Parität Unterstützt 1 oder 2 Stoppbit Betrieb Parallele Schnittstelle IEEE1284 kompatibler Parallel-Anschluss Unterstützt SPP, PS2, EPP & ECP Chipsatz: Moschip MCS9901CV
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
2.5 Gbit/s
Anzahl Anschlüsse
3
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, 2003, Vista, Win7, 2008 (all 32/64bit), Linux, Mac OSX 10.5
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Parallel, Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Merkmale
Chipsatz
Moschip MCS9901CV
Unterstützung EPP und ECP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.