Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia LTB-NAP-S5-BL Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia LTB-NAP-S5-BL Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Blau
Emporia LTB-NAP-S5-BL Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89871434
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     LTB-NAP-S5-BL
EAN/GTIN:
     9005613163105
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
emporia SMART.5 Book Tasche (blau) Dieses Nappa Book-Case in Lederoptik lässt sich seitlich ganz bequem aufklappen. Innen befindet sich der stabile Einsatz aus biegsamem, perfekt sitzendem TPU und sorgt für einen festen, sicheren Halt Ihres Smartphones. Dank der passenden Aussparungen ist zudem eine uneingeschränkte Nutzung möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Emporia
Kompatibilität
SMART.5
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Kartentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.