Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DX3 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89903903
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     DUPRDX3-WW
EAN/GTIN:
     9350784023827
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
6.5 mm
Gewicht
535 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB - Schlafen-und-Laden
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromversorgung
135 W
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Kabelsperre-Slot
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigemodi
Erweitert, Spiegel
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Aufladefunktion
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
FCC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.