Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Spigen Rugged Armor Pro 27,9 cm (11") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89934041
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS01024
EAN/GTIN:
     8809685629641
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör spigen
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Flip case
Material
PU-Kunststoff, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11" (2020/2018)
Pen-Loop
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
349 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
281 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.