Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Nikon F MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Nikon F MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Nikon F MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Nikon F MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Nikon F MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Nikon F MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Nikon F MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR MK II, Nikon F MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89936834
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
1,5
Objektivanschluss
Nikon F
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 22
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
109 mm
Gewicht
723.8 g
Weitere Suchbegriffe: objektiv 35mm, kameraobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,50*
€ 831,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,92*
€ 828,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,93*
€ 826,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,73*
€ 816,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,77*
€ 788,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.